GHSR 16-3-JHP-SL Nástroje s cíleným přívodem chladicí kapaliny a bočním upínacím mechanismem pro použití na soustružnických automatech a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2801934
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801934
EAN/GTIN 7291075322682
Číslo výrobcu 2801934
Číslo L L23920 2143

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástrojový držák, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 27 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky