GHSR 16-3-JHP-SL Grooving and Turning Side Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant on Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2801934
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801934
EAN/GTIN 7291075322682
Nummer fabrikant 2801934
L-nummer L23920 2143

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 14,8 mm
  • Koplengte (links) 27 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles