• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MAHPR 25-JHP Utensili con canali per il refrigerante ad alta pressione per adattatori perpendicolari MADULAR-GRIP

Codice art.: 2801885
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801885
EAN / GTIN 7291075309829
Codice del produttore 2801885
Numero-L L23920 2074

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Head Length (LH) 28 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto