GEHIR 15.9-11.5-2-T3 Barre per alesatura e scanalatura interne.

Codice art.: 2801774
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2801774
EAN / GTIN 7291075146431
Codice del produttore 2801774
Numero-L L23920 2727

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.095″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.075″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.118″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.095″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.075″
  • Functional Width (WF): 0.46″
  • Head Length (LH): 0.86″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.453″
  • Overall Length (OAL): 5″