GEHIR 15.9-11.5-2-T3 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801774
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2801774
EAN / GTIN 7291075146431
Réf. fabricant 2801774
Article hors catalogue L23920 2727

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.095″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.075″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.118″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.095″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.075″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.46″
  • Longueur tête (LH): 0.86″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.453″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″