GEHIR 15.9-11.5-2-T3 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu

Č. pol.: 2801774
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 2801774
EAN/GTIN 7291075146431
Číslo výrobcu 2801774
Číslo L L23920 2727

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,095″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,075″, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.118″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.095″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Funkcní šírka (WF): 0.46″
  • Délka hlavy (LH): 0.86″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.453″
  • Celková délka (OAL): 5″

Vhodné výrobky