• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

C6 TBK-32R Blocchi con attacco conico CAMFIX ISO 26623-1, per lame di troncatura e scanalatura

Codice art.: 2801429
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801429
EAN / GTIN 7291075205299
Codice del produttore 2801429
Numero-L L23920 1573

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 138 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Overall Length (OAL) 176 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 138 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Shank Size (SS) 63

Download & documenti

Prodotti correlati