• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

C6 TBK-32R Blocks with CAMFIX Exchangeable Shanks for Parting and Grooving Blades

Réf.: 2801429
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 2801429
EAN / GTIN 7291075205299
Réf. fabricant 2801429
Article hors catalogue L23920 1573

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 138 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur hors tout (OAL) 176 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 138 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Taille du corps (SS) 63