• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 TBK-32R Spannschäfte mit CAMFIX-Schnittstelle nach ISO-26623-1-Standard für Ein- und Abstech-Schneidenträger

Artikel-Nr.: 2801429
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801429
EAN / GTIN 7291075205299
Herstellernummer 2801429
L-Nummer L23920 1573

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 138 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Gesamtlänge (OAL) 176 mm
  • Kraglänge (LPR) 138 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63