GEPI 3.00-1.50 IC908 Inserti bilaterali rettificati a raggio pieno, per profilatura e scanalatura interne ed esterne.

Codice art.: 6403209
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403209
EAN / GTIN 7291075238907
Codice del produttore 6403209
Numero-L L23940 1289

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 8 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm

Prodotti correlati

Portautensili