GAIR 32-3 Adattatori per profilatura e tornitura interne

Codice art.: 2801071
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2801071
EAN / GTIN 7291075303698
Codice del produttore 2801071
Numero-L L23920 1556

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.1 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.1 mm
  • Functional Width (WF) 4.1 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm