GAIR 32-3 Adaptere til indvendig rillestegning og udsparingsdrejning

Art.-nr.: 2801071
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2801071
EAN/GTIN 7291075303698
Producentnummer 2801071
L-nummer L23920 1556

Betegnelse

Beskrivelse:

Grooving/Turning Toolholder, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 2,1 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,1 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,1 mm
  • Dmin afstivning 32 mm