GAIR 32-3 Adaptoare pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri

Cod articol.: 2801071
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2801071
EAN / GTIN 7291075303698
Număr producător 2801071
L-Număr L23920 1556

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.1 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.1 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 32 mm