GADR 8 Adattatori per lavorazioni profonde fino a 25 mm

Codice art.: 2800570
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2800570
EAN / GTIN 7291075054156
Codice del produttore 2800570
Numero-L L23920 2211

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6.6 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 25.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6.6 mm
  • Functional Width (WF) 9 mm
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Altezza stelo (H) 42 mm

Download & documenti

Prodotti correlati