GADR 8 Adapter za globine obdelave do 25 mm

Št. art.: 2800570
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800570
EAN/GTIN 7291075054156
Številka proizvajalca 2800570
L-število L23920 2211

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 8,3 mm, širina rezanja min (CWN) 6,6 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 25,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 8,3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6,6 mm
  • Širina funkcije (WF) 9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Višina vpenjala (H) 42 mm