GADR 8 Adaptéry pro hloubku obrábění do 25 mm

Artiklové číslo: 2800570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800570
EAN / GTIN 7291075054156
Číslo výrobce 2800570
L-číslo L23920 2211

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 8,3 mm, min. šířka řezu (CWN) 6,6 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6.6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Výška dríku (H) 42 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny