Držalo za orodje in vrtalnike z zaskočnico, skupne dolžine 110 mm (za ročne pipe M5 - M12 po DIN 352)

Št. art.: 280-100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 280-100
EAN/GTIN 4027474910945
Številka proizvajalca 280-100
L-število L80010 2739
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Držala za orodja in vrtalnike z zaskočnico serije 280 so držala za orodja za rezkanje in razvrtavanje. Zaradi kratke oblike so še posebej primerni za težko dostopna mesta.
  • Možnost preklopa na desno in levo stran ter togo zaklepanje
  • Dvoročno vpenjalno držalo za fiksno vpenjanje kvadratnih stebel

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Tehnologija pogona
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • delovna dolžina [mm]: 110 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 4 5/16
  • Območje vpenjanja za kvadratna držala [mm]: 4,5 – 8
  • Za ročne pipe po standardu DIN 352: M5 - M12
  • Za ročne razvrtalnike po DIN 206: 4–8
  • Pogonski 4-kotnik: Ne
  • Zasnova z zaskočnim mehanizmom: Ne