Portaherramientas con carraca, 110 mm longitud total (para machos de roscar manuales M5 - M12 según DIN 352)

Número de artículo: 280-100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
280
Denominación del fabricante
Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Para machos de roscado manual DIN 352 mín.
M5
Para machos de roscado manual DIN 352 máx.
M12
Abertura de sujeción mín.
4,5 mm
Abertura de sujeción máx.
8 mm
Material
acero
Longitud
110 mm
Tipo de producto
Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 280-100
EAN / GTIN 4027474910945
Número del fabricante 280-100
Número L L80010 2739
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los portaherramientas y soportes de perforación con trinquete de la serie 280 son portaherramientas para cortar roscas y escariar. Gracias a su diseño compacto, son especialmente adecuados para lugares de difícil acceso.
  • Conmutable para sentido horario y antihorario, así como bloqueo fijo
  • Plato de sujeción de dos garras para sujeción fija de ejes de sección cuadrada

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 110 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 4 5/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Margen de sujeción para útiles cuadrados [mm]: 4,5 - 8
  • Para grifos manuales según DIN 352: M5 - M12
  • Para escariadores manuales según DIN 206: 4-8
  • Escuadra de transmisión: No
  • Diseño de trinquete: No