1/4″ Cricchetto articolato, regolabile 161 mm

Codice art.: 2774P
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
Materiale utensile Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie dell´utensile es. cromata
Attacco grande, Quadro esterno 1/4 pollice
Esecuzione Giunto (orientabile)
Dimensioni del motore 1/4 pollice
Tipo di prodotto Cricchetto
Trasmissione Quadro esterno
Uscita Quadro esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2774P
EAN / GTIN 4991644020522
Codice del produttore 2774P
Numero-L L60050 5610
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 161 mm
  • D1: 22 mm
  • Guida: 1/4″
  • Quadro esterno
  • Uscita 1/4″
  • Quadro esterno
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno