• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Knarre, verstellbar, P-Type, glatter Griff

Artikel-Nr.: 2774P
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
Material Werkzeug Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche Werkzeug verchromt
Größe Abtrieb, Außenvierkant 1/4 Zoll
Ausführung Gelenk (schwenkbar)
Größe Antrieb 1/4 Zoll
Produktart Knarre
Antrieb Außenvierkant
Abtrieb Außenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2774P
EAN / GTIN 4991644020522
Herstellernummer 2774P
L-Nummer L60050 5610
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 161 mm
  • D1: 22 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Aussenvierkant
  • Abtrieb 1/4″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän