1/4″ raglja z zglobom, nastavljiva 161 mm

Št. art.: 2774P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material, orodje krommolibdenovo jeklo
Površina orodja kromirano
Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik 1/4-colske
Izvedba zglob (gibljiv)
Velikost pogona 1/4-colske
Vrsta izdelka Raglja
Pogon zunanji 4-kotnik
Pogon Zunanji 4-kotnik
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2774P
EAN/GTIN 4991644020522
Številka proizvajalca 2774P
L-število L60050 5610
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 161 mm
  • D1: 22 mm
  • Pogon: 1/4″
  • Zunanji kvadrat
  • Pritisk: 1/4″
  • Zunanji kvadrat
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico