Barra alesatrice per tornitura, destra, Modello: 25/3

Codice art.: 274170 25/3
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
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Chiave di sistema: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Larghezza gola w 2,2; 3 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Chiave di sistema
tmax. Lavorazione interna 5 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 40 mm
Lunghezza complessiva L 103 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274170 25/3
EAN / GTIN 4062406577667
Codice del produttore 274170 25/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275000275015.

Uso:

Per operazioni di tornitura a partire da un diametro Dmin. = 14 mm.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 1-3 deve essere ordinata separatamente.