• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto di troncatura neutro, HB9140, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 275003 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,80 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    21,50 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Condizione di taglio continuo
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB9140
Rivestimento TiAISN2
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 275003 3
EAN / GTIN 4062406098339
Codice del produttore 275003 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
130
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con fianchi rettificati.

Per:

Cartuccia n. art. 274010274026.
Barre alesatrici n. art. 274170274171.