Plaquette pour gorges Arête droite 3 mm

Réf.: 275003 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  25.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  21.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB9140
Revêtement TiAISN2
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 275003 3
EAN / GTIN 4062406098339

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec flancs rectifiés.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274010274026.
Barres d’alésage 274170274171.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :