Barra alesatrice per tornitura, destra, Modello: 16/2

Codice art.: 274170 16/2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Chiave di sistema: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Larghezza gola w 1,5 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Chiave di sistema
tmax. Lavorazione interna 3 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 14 mm
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 25 mm
Lunghezza complessiva L 78 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274170 16/2
copia
EAN / GTIN 4062406785468
copia
Codice del produttore 274170 16/2
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275000275015.

Uso:

Per operazioni di tornitura a partire da un diametro Dmin. = 14 mm.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 1-3 deve essere ordinata separatamente.