Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HB9140, širina utora W: 3mm

Artikl br.: 275003 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,84 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    22,37 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina uboda w 3 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB9140
Prevlaka TiAISN2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 275003 3
EAN / GTIN 4062406098339
Broj proizvođača 275003 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
130
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S brušenim bočnim stranama.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274010274026.
Držači za tokarenje br. 274170274171.