• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserti per scanalatura DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Larghezza gola w: 12mm

Codice art.: 274148 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli Y
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 180 m/min
Larghezza gola w 12 mm
Raggio di curvatura R 1,2 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Tipo IC808
RETOL 0,05 mm
INSL 14 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie DOVEIQGRIP
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto TIGER 1212Y-IQ IC808
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274148 12
EAN / GTIN 7291075316490
Codice del produttore 6405408

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo Y per lavori di scanalatura generica. Formatrucioli positivo. Taglio morbido.

Uso:

Per scanalature esterne ed elevati volumi di asportazione truciolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto