{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Eco | |
| Výška stopky h | 25 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Funkční šířka L4 | 30 mm | |
| L1 | 95,5 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Sroub | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Druh produktu | Držák |
| Katalogové číslo | 273870 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197702241 | |
| Číslo výrobce | 273870 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |