• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Inserti di tornitura raggio completo, HB7020, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 273735 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    24,51 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    20,42 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.225 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Spessore inserti 3 mm
Lunghezza inserti 21,4 mm
Esecuzione inserto neutro
Raggio punta, a destra 1,5 mm
Raggio punta, a sinistra 1,5 mm
Larghezza gola 3 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile HOG
Materiali da taglio, codice produttore HB7020
Rivestimento PVD
Tipo HB7020
Spessore inserto 3 mm
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Serraggio
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti Es. smussata e arrotondata
Condizione di taglio interrotto
Peso 32 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273735 3
EAN / GTIN 4045197486684
Codice del produttore 273735 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco