• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette pour usinage de gorges, rayon complet, HB7020, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 273735 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    32,18 € / 1 unité
  • De 10 unités
    26,81 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 315 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Nombre de lèvres 2 pc.
Largeur de gorge w 3 mm
rayon d’angle, à droite R 1,5 mm
Nuance HB7020
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Revêtement PVD
Epaisseur plaquette S 3 mm
Longueur plaquette L 21,4 mm
Exécution de la plaquette neutre
rayon d’angle, à gauche R 1,5 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,3 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 1,8 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 60 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 220 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, min. 60 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, max. 140 m/min
Avance, min. fz 0,05 mm/tr
Avance, max. fz 0,5 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7020
Epaisseur de plaquette T 3 mm
Sens d’utilisation neutre
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 32 g

Identification et classification

Référence article 273735 3
EAN / GTIN 4045197486684
Réf. fabricant 273735 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec