{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Anchura de tronzado w | 3 mm | |
| Radio angular, derecha R | 1,5 mm | |
| Clase | HB7020 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón; Titan; Universal | |
| Modelo de rompevirutas | GC | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Grosor de la placa de corte S | 3 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 21,4 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular, izquierda R | 1,5 mm | |
| Ancho de ranura resultante m | 3 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,3 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 1,8 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,3 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 1,8 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 60 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 220 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. | 60 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. | 140 m/min | |
| Avance por vuelta mín. f | 0,05 mm/rev. | |
| Avance por vuelta máx. f | 0,5 mm/rev. | |
| Zerspanungsgruppe Nebenanwendung | M (acero inoxidable) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7020 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | C (sin taladro, fijado desde arriba) | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 273735 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197486684 | |
| Número del fabricante | 273735 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |