Inserti di tornitura raggio completo, HB7020, Larghezza gola w: 4mm

Codice art.: 273735 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    26,21 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    21,84 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
520 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Spessore inserti 4 mm
Lunghezza inserti 26,3 mm
Esecuzione inserto neutro
Raggio punta, a destra 2 mm
Raggio punta, a sinistra 2 mm
Larghezza gola 4 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile HOG
Materiali da taglio, codice produttore HB7020
Rivestimento PVD
Tipo HB7020
Spessore inserto 4 mm
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Serraggio
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti Es. smussata e arrotondata
Condizione di taglio interrotto
Peso 56 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273735 4
EAN / GTIN 4045197486691
Codice del produttore 273735 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco