• A surcharge was added to this item price.

Inserto per troncatura, HB7215, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: 273702 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    24,38 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    20,32 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
249 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Spessore dell’inserto S 2 mm
Lunghezza dell’inserto L 21 mm
Esecuzione dell’inserto neutro
Raggio punta, a destra R 0,2 mm
Raggio punta, a sinistra R 0,2 mm
Larghezza gola w 2 mm
Profondità di penetrazione max. tmax 4,23 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HB7215
Rivestimento CVD
Tipo HB7215
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Ghisa grigia (K)
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Condizione di taglio continuo
Peso 50 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273702 2
EAN / GTIN 4045197578938
Codice del produttore 273702 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continuo
 
a umido max.
 
a secco