{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæreplatte S | 2 mm | |
| Længde på skærepladen L | 21 mm | |
| Udførelse med skæreplatte | neutral | |
| Hjørneradius, højre R | 0,2 mm | |
| Hjørneradius, venstre R | 0,2 mm | |
| Stikbredde w | 2 mm | |
| Indstikningsdybde, maks. tmax | 4,23 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7215 | |
| Belægning | CVD | |
| Type | HB7215 | |
| produkttype | stikdrejeplatte | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | afstikning og notning (EEA) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Vægt | 50 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 273702 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197578938 | |
| Producentnummer | 273702 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |