• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, HB7215, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: 273702 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,58 € / 1 kos
  • od 10 kos
    22,98 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
249 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina rezalne plošče S 2 mm
Dolžina rezalne plošče L 21 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Radij kota, desno R 0,2 mm
Radij kota, levo R 0,2 mm
Širina zareze w 2 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina K (lito železo); P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7215
Prevleka CVD
Zvrst HB7215
Debelina rezalne plošče T 2 mm
vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Število rezil 2 kos
Primerno za material jeklo (P); siva litina (K)
Postopek obdelave zarezovanje in odrezovanje (EEA)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji neprekinjeno
Masa 50 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273702 2
EAN/GTIN 4045197578938
Številka proizvajalca 273702 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
210
GG(G)
K
280
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho