{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stärke Schneidplatte S | 2 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 21 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, rechts R | 0,2 mm | |
| Eckenradius, links R | 0,2 mm | |
| Stechbreite w | 2 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7215 | |
| Beschichtung | CVD | |
| Sorte | HB7215 | |
| Schneidplattendicke T | 2 mm | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Stahl (P) | |
| Bearbeitungsverfahren | Ein- und Abstechen (EEA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 50 g |
| Artikelnummer | 273702 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197578938 | |
| Herstellernummer | 273702 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |