{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Spessore dell’inserto S | 2 mm | |
| Lunghezza dell’inserto L | 21,3 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | neutro | |
| Raggio punta, a destra R | 0,2 mm | |
| Raggio punta, a sinistra R | 0,2 mm | |
| Larghezza gola w | 2 mm | |
| Angolo di affilatura | 4 grado | |
| Codice ISO | HOG-273xxx20 | |
| Esecuzione del rompitruciolo | S | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7020 | |
| Rivestimento | PVD | |
| Tipo | HB7020 | |
| Tipo di fissaggio inserto | C (senza foro, serrato dall’alto) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | HOG | |
| Designazione inserto | 273701 2 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | |
| Con codice ISO | sì | |
| Numero taglienti | 2 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M) | |
| Tipi di lavorazione | Scanalatura e troncatura (EEA) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | Es. smussata e arrotondata | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Peso | 40 g | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 273701 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197770745 | |
| Codice del produttore | 273701 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |