• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţe de retezare / canelare, HB7020, Lăţime de canelare w: 2mm

Cod articol.: 273701 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,54 € / 1 buc.
  • de la 10 Pieces
    20,46 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
479 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Ab- / Einstechplatte
Grosime plăcuță de tăiere S 2 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 21,3 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, dreapta R 0,2 mm
Rază colț, stânga R 0,2 mm
Lăţime de canelare w 2 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7020
Strat de acoperire TiN
Categorie HB7020
Placă de tăiere grosime T 2 mm
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 2 buc.
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 40 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273701 2
EAN / GTIN 4045197770745
Număr producător 273701 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de aşchii pentru diametre mici şi reducerea forţei de aşchiere.