• A surcharge was added to this item price.

Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HB7020, Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273701 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    27,58 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    22,98 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
492 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Ab- / Einstechplatte
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 2 mm
Pjovimo plokštelės ilgis L 21,3 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Kampo spindulys, dešinė R 0,2 mm
Kampo spindulys, kairė R 0,2 mm
Įpjovos plotis w 2 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7020
Danga TiN
Rūšis HB7020
Pjovimo plokštės storis T 2 mm
produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Apdirbimo metodas atskyrimas ir nupjovimas (EEE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 40 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273701 2
EAN / GTIN 4045197770745
Gamintojo numeris 273701 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
130
Ti >850 N/mm²
S
60
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis mažiems skersmenims ir pjovimo jėgos sumažinimui.