DGFH 26-1.4 Lame troncatura e scanalatura con e senza fori per la refrigerazione per inserti DO-GRIP ed HELI-GRIP.

Codice art.: 2395946
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2395946
EAN / GTIN 7291075043105
Codice del produttore 2395946
Numero-L L23920 1791

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 26 mm