• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto a profilo completo a 30° esterno destro, HB7125, Numero di filetti / Pollici: 10

Codice art.: 270960 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    26,31 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    21,92 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filetti / Pollici Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: RD
  • Norma filettatura: DIN 405
  • Angolo di filetto circa: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7125
Tipo di filettatura RD
Norma filettatura DIN 405
Angolo di filetto circa 30 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Numero di filetti / pollici 10
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna esterni
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270960 10
EAN / GTIN 4045197929211
Codice del produttore 270960 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati