• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuţă cu profil complet la 30° exterior, pe dreapta, HB7125, Număr de paşi / inch: 10

Cod articol.: 270960 10
Reducere
28,09 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,00 € 28,09 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    15,00 € 23,41 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Direcţie de utilizare pe dreapta
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime T 5,8 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 16 mm
Categorie HB7125
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Vollprofilplatte 30° außen rechts
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Tip de filet RD
Unghiul la vârf 30 grade
Profilul filetului Profil complet V
Număr paşi per inch 10
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător HB7125
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Standard DIN 405
Număr de tăişuri 3 buc.
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M); Titan
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270960 10
EAN / GTIN 4045197929211
Număr producător 270960 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă