• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de perfil total 30° exterior, derecha, HB7125, Cantidad de pasos / pulgadas: 10

Número de artículo: 270960 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    29,29 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    24,42 € / 1 unidad
a petición
En stock
167 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de pasos / pulgadas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado
Roscado exterior (EGA)
Dirección de uso
derecha
Recubrimiento
PVD
Grosor de la inserción T
5,8 mm
Longitud de la placa de corte L
16 mm
Clase
HB7125
Húmedo máximo
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Vollprofilplatte 30° außen rechts
Ejecución de la plaquita de corte
derecha
Tipo de rosca
RD
Ángulo de punta
30 grados
Perfil de rosca
Perfil completo V
Número de pasos por pulgada
10
Tamaño de placa L
16 mm
Material de corte
MD
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
HB7125
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Tipo de producto
Plaquitas de corte de roscas
Norma
DIN 405
Cantidad de cortes
3 ud.
Para material
Acero inoxidable (M); Titan
Número de opciones de uso
3 ud.
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270960 10
EAN / GTIN 4045197929211
Número del fabricante 270960 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal