{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | PVD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,8 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16 mm | |
| Typ | HB7125 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Vollprofilplatte 30° außen rechts | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | RD | |
| Úhel špičky | 30 stupně | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Počet chodů na palec | 10 | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7125 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Norma | DIN 405 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Titan | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270960 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197929211 | |
| Číslo výrobce | 270960 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |