• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto di copiatura simturn AX, destro, L2 = 30 mm, ⌀ Dmin: 6mm

Codice art.: 270659 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 6 mm
Raggio R 0,2 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,5 mm
Profondità max gola tmax 1,8 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270659 6
EAN / GTIN 2050002079151
Codice del produttore A06.JCS5.A X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione simile agli ex codici articolo 240110240135 (nuovo sistema di bloccaggio).
Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Per:

Portautensili n. art. 270531270536 e 270539270544.

Download & documenti

Prodotti correlati