{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HC | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz; Šedá litina (K) | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | simturn | |
| Označení výrobce | simturn AX Kopiereinsatz rechts | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Užitná délka L2 | 30 mm | |
| Středové přesazení F f | 2,75 mm | |
| Pro otvory od Dmin | 6 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 0,5 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Povlak | s povlakem | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270659 6 | |
| EAN / GTIN | 2050002079151 | |
| Číslo výrobce | A06.JCS5.A | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |