{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| Serie | simturn AX | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | simturn AX Kopiereinsatz links | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Olio | idonea | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Spessore dell’inserto S | 6 mm | |
| Lunghezza dell’inserto L | 40 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | sinistra | |
| Materiali da taglio, codice produttore | X800 | |
| Rivestimento | con rivestimento | |
| Tipo di prodotto | Inserto da stozzatura di cave senza smusso | |
| Numero taglienti | 1 pz. | |
| Verso di inserimento | sinistra | |
| Tipi di lavorazione | Foratura di profili (BPB) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 270654 6 | |
| EAN / GTIN | 2050002078932 | |
| Codice del produttore | A06.JCS7.A | |
| Produttore/persona responsabile | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |