• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto copiador a la izquierda simturn AX, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin: 6mm

Número de artículo: 270654 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HC
Dirección de uso
izquierda
Refrigeración interior
no
Para material
Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón
Húmedo máximo
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
simturn AX Kopiereinsatz links
Ejecución de la plaquita de corte
izquierda
Longitud útil L2
15 mm
Desplazamiento central f
2,75 mm
Diámetro exterior D
6 mm
Para taladros a partir de Dmin
6 mm
Profundidad de corte ap, máx.
0,5 mm
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Recubrimiento
con recubrimiento
Codificación de punto de separación plaquita de corte
ZYL00600105
Tipo de producto
Placa de corte
Tipo de fijación
Apriete
Condición de corte
sistema continuo
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270654 6
EAN / GTIN 2050002078932
Número del fabricante A06.JCS7.A
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Versión similar (nueva sujeción), número de artículo anterior n.° 240110 – 240135.
Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39).

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 270531 – 270536 y 270539 – 270544.