{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | simturn AX | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | simturn AX Kopiereinsatz links | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Debelina rezalne ploščice | 6 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 40 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | leve | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | X800 | |
| Prevleka | prevlečeno | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek | |
| Število rezil | 1 kos | |
| Smer uporabe | leve | |
| Postopek obdelave | profilno vrtanje (BPB) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 270654 6 | |
| EAN/GTIN | 2050002078932 | |
| Številka proizvajalca | A06.JCS7.A | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |