{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | ZCMX 130404 | |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
| Tipo | HBZ025 | |
| Impiego principale | P | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Avanzamento f con tornitura | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Avanzamento f con foratura | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 90 m/min - 210 m/min | |
| Adatto per ⌀ utensile Dc | 25 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 268443 HBZ025 | |
| EAN / GTIN | 4062406770143 | |
| Codice del produttore | 268443 HBZ025 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |